ホールプラグ 防水のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
115件の「ホールプラグ 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールプラグ ゴム」、「ホールキャップ」、「ネジ 防水」などの商品も取り扱っております。

ノックキャップ 未来工業ランキング2位
1セット(10個)
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)ランキング3位
1パック(5個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボンランキング4位
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する特性防水性材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)。ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100
1袋(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ランキング5位
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
1パック(10個)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
1個
23税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
128税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
1個
69税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1袋(10個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)防水キャップ
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

三桂製作所おねじ付プラグ
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途仮止め・目隠しなどに使用ライトグレー温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
1個
149税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
1セット(20個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,900税込2,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

金属製だから堅牢です。
用途仮止め・目隠しなどに使用温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
1個
248税込273
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
999税込1,099
4日以内出荷